Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch AERO FLEX, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1600 x T 800 x H 700-1200 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112139
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113759
EAN/GTIN:
     4251898808865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch AERO FLEX in den Abmessungen B 1600 x T 800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büroräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders klar und zeitgemäss. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Aluminium PKrrichtet einen einwandfreien Dienst. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 700 bis 1200 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die 1-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs AERO FLEX elektrisch variieren. Halten Sie während der Arbeitszeit hin und wieder sitzende und stehende Phasen ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wohltat. Kaum hörbarer als ein Flüstern und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch häufige Höhenänderungen bringen Ihre Kollegen nicht aus der Fassung. Ab und zu übersehen wir etwas oder jemanden. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner automatischen Stoppfunktion beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse unterbindet. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 700 bis 1200 mm
  • Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • PKrstellgeschwindigkeit: 30 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 700-1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 112139, 112139-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,62*
€ 839,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,29*
€ 807,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,52*
€ 727,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.