| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-112211 Herst.-Nr.: 019-773-6110-31 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wohl kaum ein anderes Büromöbelstück ist so wichtig wie der Schreibtisch. Mit diesem grosszügig angelegten Ansatztisch links BARI, treffen Sie ganz sicher eine gute Wahl. Der ergonomisch geformte Tisch verfügt über zwei flexible und stabile Fussstützen komplett aus Metall und mit einer Höhenverstellung in Rastersprüngen von 680 bis 820 mm. Durch die gebogene Form und die Konstruktion der Füsse bietet die grosszügig bemessene Arbeitsplatte (B 1050 x T 1260 mm) aussergewöhnliche Beinfreiheit. Sie ist 28 mm stark, besitzt eine 3 mm starke Dickkante und ist entsprechend der DIN-Norm gerundet. Alle Metallteile dieses Schreibtischmodells der Serie BARI sind alufarbig (RAL 9006). Falls die Arbeitsfläche dieses Schreibtisch BARI nicht ausreicht, kann auf der linken Seite ein weiterer Schreibtisch angesetzt werden. Wählen Sie einen aus der Serie BARI, der in unterschiedlichen Grössen erhältlich ist. Übrigens: Zur kompletten Einrichtung Ihrer Räumlichkeiten hält das Büromöbelprogramm BARI eine grosse Auswahl auch an Containern, Regalen und Schränken bereit. Ausführung: - Schreibtischplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
- Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
- Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
- Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
- Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
- Masse: B 1050 x T 1260 x H 680-820 mm
Weitere Details: - Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
- In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
- Montage inklusive
- 3D Planungs-Service inklusive
- Zertifizierung mit GS-Siegel
- Comfort Leasing möglich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte, 112211, 112211-SW81, Ansatztische, Tisch, Büromöbel, Arbeitstisch, Schreibtisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |