Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Moxxo IQ, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112637
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114308
EAN/GTIN:
     4251898810752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 1600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Moxxo IQ, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und Top-Voraussetzungen als Starter-Modell für bspw. Gründer mit positiPKn Aspekten auch für grössere Unternehmen zusammenführt. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch ins Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt In Ahorn strahlt der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus Stahl, Aluminium, das in Weiss das Tischdesign abschliesst. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Intervall von 725 bis 1185 mm. Es gibt einige gute Anreize, warum ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Prominenteste: Reduzierte PKrschleisserscheinungen des Bewegungsapparates. Denn übermässiges Sitzen ist erwiesenermassen nicht gesund.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl, Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 29 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 112637, 112637-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 388,97*
€ 468,81*
Frei Haus
ab € 475,28*
€ 561,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,81*
€ 557,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,00*
€ 550,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,10*
€ 514,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,97*
€ 462,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.