Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank BEXXSTAR, 2 Ordnerhöhen, H 825 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112749
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     114422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank

Den abschliessbaren Schiebetürenschrank Bexxstar können Sie ideal zur Verwahrung wichtiger Unterlagen und Akten nutzen. In zwei Grössen erhältlich, bietet der Schiebetürenschrank Bexxstar wahlweise Platz für zwei oder die Ordnerhöhen.[br /]Der Schiebetürenschrank Bexxstar ist eines der Basiselemente aus dem Büromöbelprogramm Bexxstar, dessen herausragende Qualität auch mit dem GS-Siegel zertifiziert wurde. Der solide Korpus besteht aus 19 mm starken Spanplatten, die wie auch alle anderen Oberflächen des Schiebetürenschranks Bexxstar mit einer Melaminharzbeschichtung versiegelt sind. Eine Mitteltrennwand und der Holz-Einlegeboden im Innern des Schranks sorgen nicht nur für mehr Ordnung, sondern stabilisieren die Konstruktion zusätzlich. Zur nachträglichen Erweiterung finden Sie im Möbelsortiment Bexxstar auch einen passenden Aufsatzschrank mit dem Sie den Stauraum für Ihre Akten erweitern können.[br /]Weitere Details:

  • Schiebetürenschrank Bexxstar in zwei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2 oder 3 Ordnerhöhen
  • 2 zur Mitte laufende Schiebetüren, mit Schloss
  • Mitteltrennwand und Holz-Einlegeböden
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbener Griff
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 1200 x T 445 x H 825 oder 1155 mm (2 oder 3 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 112749, 112749-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 350,53*
€ 416,55*
Frei Haus
ab € 397,29*
€ 472,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,55*
€ 495,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,91*
€ 491,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.