Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Querrollladenschrank Start Off, 2 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 744 mm, Holz, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112806
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     137064
EAN/GTIN:
     4251898811377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Der praktische Querrollladenschrank Start Off ist leichtgängig zu öffnen und erlaubt einfachen Zugriff auf seine beiden Fächer. Das Möbelstück ist in verschiedenen attraktiven Dekoren erhältlich.

Für vertrauliche Unterlagen ist ein abschliessbarer Schrank die beste Lösung im Büro. Wenn dann noch vollständiger Überblick über Akten und andere Arbeitsmaterialien gewünscht ist, bietet der Querrollladenschrank aus der Start-Up-Serie eine platzsparende und gleichzeitig effektive Lösung.

Die leichtgängigen Querrollladen verschwinden in den Seiten und geben den Blick frei auf die beiden Fächer des Schranks, die besonders einfach zugänglich sind. Der niedrige Rollladenschrank mit der Grösse B 800 x T 420 x H 744 mm passt dank der einheitlichen Tiefe und Breite zu anderen Modulen aus der funktionalen, attraktiven Serie Start Off. Das macht die Raumgestaltung flexibel und die einzelnen Elemente können durch weitere Möbel ergänzt oder erhöht werden.

Die Serie Start Off ist vorzüglich verarbeitet. Die Schränke und Regale bestehen aus qualitativen Dreischicht-Spanplatten mit einer Stärke von 18 mm, die beidseitig melaminharzbeschichtet sind. Alle Kanten sind durch PVC-Kantenumleimer geschützt. Dank der Sichtrückwand können Schränke von Start Off problemlos frei im Raum stehen.

Der Querrollladenschrank ist in unterschiedlichen eleganten Farben erhältlich und trifft dank kurzer Lieferfristen umgehend bei Ihnen ein. Er ist für die einfache Selbstmontage konzipiert.

Ausstattungsmerkmale:

  • Querrollladenschrank mit 2 Innenfächern
  • Hochwertige Dreischichtspanplatten, 18 mm stark, melaminharzbeschichtet
  • Kantenumleimer aus PVC, 2 mm
  • Freie Aufstellung im Raum möglich dank Sichtrückwand
  • Einfach zu öffnende Rollladen in Silber
  • Abschliessbar mit Kippschlüssel und Metallgriffen (matt)
  • Gleiche Tiefe und Breite bei allen Modulen der Serie

Einsatzzweck:

  • Für ein funktionales, modernes Büro oder private Bereiche
  • Platzsparende und sichere Aufbewahrung
  • Ideal für Akten (2 Ordnerhöhen)

Weitere Details:

  • Element aus der schicken, vielseitigen Serie Start Off
  • Kurzfristig lieferbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Erhältlich in verschiedenen Dekoren
  • Aussenmasse: B 800 x T 420 x H 744 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank weiß, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, 112806, 112806-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.