Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank Austin, 3 OH, B 620 x T 420 x H 1150 mm, 2 feste Böden, 3 offene Fächer, graphit/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112909
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     2976-549 549 GRAPHIT/NAVARRA-EICH
EAN/GTIN:
     4005949297616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kombischrank

Das Büromöbelprogramm Austin bietet mit diesem Aktenschrank einen stilvollen und praktischen Ordnungshelfer für Ihr Büro oder Arbeitszimmer. Sein modernes Design macht ihn zu einem echten Hingucker.

Der Aktenschrank stellt Ihnen mit seiner originellen Fächeraufteilung in 3 Ordnerhöhen viel Stauraum für Ihre Unterlagen und Schreibutensilien zur Verfügung: Hinter einer grifflosen Tür verbergen sich zwei Regalböden, an der linken Schrankseite befinden sich drei offene, schmale Fächer. Sie eignen sich optimal für die Unterbringung von Aktenordnern und Zeitschriftenschubern. Der Oberboden ist abgesenkt und kann punktuell bis maximal 10 kg belastet werden. Sie können darauf ohne Weiteres eine grosse Vase oder ein anderes schweres Deko-Objekt platzieren.

Dieser Büroschrank begeistert mit einer puristischen Formgebung, durch die das hochwertige Material und die Farbgestaltung besonders gut zur Geltung kommen: Korpus und Fronten sind in kräftigem Graphit gehalten. Akzente in warmer Navarra-Eiche setzen interessante Kontraste. Der langlebige Schrank ist durch eine Beschichtung aus Melaminharz sowie ABS-Kanten besonders unempfindlich und widerstandsfähig.

Weiteren Details:

Aktenschrank mit 3 OH aus dem Möbelprogramm Austin

  • Eine Tür ohne Griff und mit Dämpfung
  • Mit zwei Regalböden (jeweils bis 10 kg belastbar) und drei seitlich angebrachten, offenen Fächern
  • Abgesenkter Oberboden (bis 10 kg belastbar)
  • Steht auf fünf Möbelgleitern (rund, schwarz)
  • Korpus in Graphit mit Akzenten in Navarra-Eiche
  • Melaminharzbeschichtung und ABS-Kantenschutz
  • Abmessungen: B 620 x T 420 x H 1150 mm
  • Exklusive Qualität made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, germania-werk aktenschrank, aktenschrank, aktenschrank gesamttiefe 420 mm, 112909, 112909-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 213,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 227,24*
€ 280,54*
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 253,58*
€ 309,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.