Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank Agenda, 5 OH, abschliessbar, H 1970 x B 800 x T 400 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112931
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4237-69 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4005949423732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
germania-werk aktenschrank

Der lichtgraue, abschliessbare Aktenschrank des deutschen Markenherstellers Germania bietet viel Platz für Ihre Unterlagen. Sie bekommen den geräumigen Schrank wahlweise mit vier (5 OH) oder zwei festen Böden (3 OH).

Mit dem Aktenschrank komplettieren Sie Ihre Agenda-Büroausstattung. Dank seines puristischen Designs in Lichtgrau können Sie den modernen Schrank zudem ebenso gut als Ergänzung anderer Möbel verwenden. Sie haben die Möglichkeit, die Böden bei der Montage nach Ihren Wünschen in unterschiedlicher Höhe anzubringen, sodass die Schrankeinteilung genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

Dieser Schrank genügt höchsten professionellen Ansprüchen: Er verfügt über eine Türdämpfung und wurde aus nachhaltigem Material hergestellt. Während der Korpus aus 22 mm starken Spanplatten besteht, weisen die Türen eine Dicke von 15 mm auf. Die Oberflächen sind mit Melaminharz beschichtet, damit Sie den Schrank bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen können. Die Ausrüstung mit einem ABS-Schutz bewahrt die Kanten dieses exklusiven Schranks vor dem Zerkratzen.

Hinweis:

Sie können die Einlegeböden variabel in der Höhe einbauen, nach erfolgter Montage sind sie jedoch fest und nicht mehr verstellbar. Entscheiden Sie sich daher vor der Montage, auf welcher Höhe Sie die Einlegeböden einsetzen wollen.

Weitere Details:

  • Als 5 OH mit vier festen Böden oder 3 OH mit zwei festen Böden bestellbar
  • Höhe der Böden individuell wählbar
  • Mit Türdämpfung
  • Abschliessbar
  • Kanten mit ABS-Schutz
  • Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
  • Plattenstärke Korpus: 22 mm
  • Plattenstärke Türen: 15 mm
  • Material: Spanplatte
  • Masse: H 1970 (5 OH)/1200 (3 OH) x B 800 x T 400 mm
  • In neutralem und stilvollem Lichtgrau
  • Auslieferung in zerlegter Form
  • Gütesiegel Geprüfte Qualität
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, aktenschrank breite 80 cm, 112931, 112931-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 285,98*
€ 345,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 357,03*
€ 426,79*
20 Tage
16
Frei Haus
ab € 441,84*
€ 519,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,64*
€ 464,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.