Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Agenda Home, 3 OH, B 800 x T 400 x H 1200 mm, Graphit/Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112935
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4231-564 GRAPHIT/GRANDSON-EICHE
EAN/GTIN:
     4005949423121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Sie suchen ein niedriges Aktenregal für Ihr Büro Dann sind Sie mit diesem Aktenregal der Serie Agenda Home perfekt bedient, denn es findet überall Platz und ist in zwei Varianten verfügbar.

Mit einer Höhe von 1200 mm lässt sich das Aktenregal perfekt in ein bestehendes oder neues Möbelkonzept integrieren. Zudem können Sie zwischen zwei Breiten wählen: entweder 450 mm oder 800 mm. Zwei feste Böden bieten Ihnen genug Platz zum Lagern von Akten oder anderen Bürounterlagen. Das Regal ist 400 mm tief, sodass Ordner problemlos hineinpassen.

Farblich fügt sich das Aktenregal nahtlos in die restliche Agenda Home Serie ein. Der Korpus ist in Graphit gehalten, während die Deckplatte in Grandson-Eiche-Nachbildung einen schicken Farbakzent setzt und die Eleganz des Graphits noch unterstreicht.

Als Material für die Möbel kommt Spanplatte zum Einsatz mit einer Stärke von 22 mm. Wie die übrigen Möbel der Serie Agenda Home sind beide Aktenregale in ihren Varianten Made in Germany.

Hinweis:

Sie können die Einlegeböden variabel in der Höhe einbauen, nach erfolgter Montage sind sie jedoch fest und nicht mehr verstellbar. Entscheiden Sie sich daher vor der Montage, auf welcher Höhe Sie die Einlegeböden einsetzen wollen.

Weitere Details:

  • Praktischer Aktenregal mit 3 OH aus dem Möbelprogramm Agenda Home
  • 2 feste Böden
  • Mit hochwertigen ABS-Schutzkanten
  • Material: aus stabilen Spanplatten (Rückwand MFD)
  • Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Farbe Korpus: Graphit
  • Farbe Deckplatte: Grandson-Eiche
  • Masse: B 450/800 x T 400 x H 1200 mm
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal eiche, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 112935, 112935-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 192,70*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 205,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 169,43*
€ 211,19*
Frei Haus
ab € 204,63*
€ 254,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.