| |
|
| Artikel-Nr.: 224-112956 Herst.-Nr.: 4239-564 GRAPHIT/GRANDSON-EIC EAN/GTIN: 4005949423916 |
| | |
|
| | |
| Der bekannte Büromöbelhersteller Germania präsentiert in seinem Programm Agenda Home diesen praktischen Rollcontainer. Er bildet die optimale Ergänzung zu Ihrem Schreibtisch aus der gleichen Serie. Der Rollcontainer besitzt vier Schubladen, in denen Sie vom Schreibwerkzeug bis hin zu Scheren, Lochern und Kopierpapier alles unterbringen, was Sie bei Ihrer täglichen Büroarbeit benötigen. Eine der Schubladen verfügt über ein hochwertiges Zylinderschloss damit Sie darin vertrauliche Dokumente oder Wertsachen aufbewahren können. Die Laden lassen sich sehr leichtgängig ausziehen und wieder schliessen, da sie auf Unterflurschienen laufen. Diese sind mit einem gedämpften Selbsteinzug ausgerüstet. An der Unterseite des Containers befinden sich hochwertige Laufrollen, auf denen Sie das Möbelstück mühelos verschieben. Wie alle Möbel aus diesem Programm ist der Rollcontainer in einer stilvollen Kombination aus den Farben Graphit (Seitenwände) und Eiche mit einer ansprechenden Maserung (Front und Oberseite) gehalten. Dies verleiht dem Container eine ausgesprochen wohnliche Anmutung, sodass es sich hervorragend in Ihrem Homeoffice macht. Weitere Details: - Praktischer Rollcontainer aus dem Möbelprogramm Agenda Home
- Vier Schubladen mit Unterflurschienen, davon eine abschliessbar
- Mit Materialauszug
- Auf hochwertigen Laufrollen (feststellbar)
- Mit hochwertigen ABS-Schutzkanten
- Material: aus stabilen Spanplatten (Rückwand MFD)
- Plattenstärke Korpus: 22 mm
- Plattenstärke Türen: 15 mm
- Metall-Bügelgriffe mit Pulverbeschichtung
- Farben: Graphit/Eiche
- Selbstaufbau
- Masse: B 420 x T 490 x H 610 mm
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, germania-werk aktenschrank, aktenschrank, rollcontainer 4 schubladen, 112956, 112956-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 145,56* | € 180,09* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 167,36* | € 205,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,12* | € 205,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,11* | € 248,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|