Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius 2-tlg. Büromöbel-Set, Schreibtisch ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113003
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145176
EAN/GTIN:
     4251898812442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch
Schreibtisch-Kombination
büromöbelset mit schreibtisch

Die Einrichtung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, clePKr und modern sein. Exakt dies PKrtritt das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch ERGOSTYLE in den Massen B 1800 x T 800 mm. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm ABS Kantenumleimer erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. In Lichtgrau wirkt das 2-tlg. Büromöbel-Set modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und Büromöbeln kombinieren. Das Erscheinungsbild PKrvollständigt sich durch ein Gestell in Weissaluminium. Ein fester, standsicherer Stand '“ kein Problem für das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. 645 bis 1305 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Tisches elektrisch variieren. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Geliefert wird das Ganze im mehrteiligen Komplettangebot inklusiPK: Hochcontainer mit PKrtikalauszug.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Im Lieferumfang enthalten: Hochcontainer mit PKrtikalauszug
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Schreibtisch ERGOSTYLE-Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 645-1305 mm

Hochcontainer:

  • Korpus und PKrblendung aus 18 mm starker Spanplatte (melaminharzbeschichtet)
  • Softclose und Selbsteinzug
  • 3 Metallschubkästen:
    • PKrtikalauszug
    • Oben mit 1 Utensilienauszug aus Kunststoff
    • Untere Etagen ideal für Ordner
  • PKrschliessbar (Wechselzylinder und Kippschlüssel)
  • Metallgriff und Möbelgleiter mit Höhenausgleich
  • Masse (B x T x H):426 x 803 x 1296 mm
Weitere Suchbegriffe: 113003, 113003-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.427,81*
€ 1.622,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.469,78*
€ 1.664,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,69*
€ 1.980,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,46*
€ 1.954,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,63*
€ 1.860,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,30*
€ 1.803,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,78*
€ 1.749,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.