Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius 2-tlg. Büromöbel-Set, Schreibtisch ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113004
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145177
EAN/GTIN:
     4251898812459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch
Schreibtisch-Kombination
rechteckschreibtisch buche

Die Gestaltung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und modern sein. Exakt dies PKrkörpert das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch ERGOSTYLE in den Massen 1800 x 800 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm ABS Kantenumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir die Farbvariante in Buche. Es weckt eine optimistische, freundliche PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und standfest. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellung im Intervall von 645 bis 1305 mm. Es gibt einige lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Einer davon: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn übermässiges Sitzen ist nachweislich nicht gesund. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Hochcontainer mit PKrtikalauszug PKrvollständigt das 2-tlg. Büromöbel-Set.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Im Lieferumfang enthalten: Hochcontainer mit PKrtikalauszug
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Schreibtisch ERGOSTYLE-Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 645-1305 mm

Hochcontainer:

  • Korpus und PKrblendung aus 18 mm starker Spanplatte (melaminharzbeschichtet)
  • Softclose und Selbsteinzug
  • 3 Metallschubkästen:
    • PKrtikalauszug
    • Oben mit 1 Utensilienauszug aus Kunststoff
    • Untere Etagen ideal für Ordner
  • PKrschliessbar (Wechselzylinder und Kippschlüssel)
  • Metallgriff und Möbelgleiter mit Höhenausgleich
  • Masse (B x T x H):426 x 803 x 1296 mm
Weitere Suchbegriffe: büromöbelset mit schreibtisch, 113004, 113004-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.415,19*
€ 1.622,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.457,16*
€ 1.664,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,69*
€ 1.980,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,36*
€ 1.962,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,09*
€ 1.868,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,10*
€ 1.808,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,16*
€ 1.734,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.