Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, aus Holz, abschliessbar, 5 OH, B 700 x T 400 x H 1780 mm, Sonoma Eiche Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113285
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914375 SONOMA-EICHE
EAN/GTIN:
     4051814375545
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Was halten Sie von einem schlichten, aber schicken und platzsparenden Schiebetürenschrank mit Knopfgriffen für Ihr Büro daheim oder im Betrieb Je nach Ausführung bietet sich Ihnen auf bis zu 5 Ordnerhöhen Stauraum für Akten und sonstige Unterlagen.

Korpus und Böden sind aus 16 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten gefertigt und daher verschleissarm sowie pflegeleicht. Aufgrund der silbernen Knopfgriffe aus Kunststoff lassen sich die Türen besonders leicht und bequem aufschieben. Im inneren finden Sie grosse Fächer, die Sie durch die bis 10 kg belastbaren und höhenverstellbaren Fachböden unterteilen können.

Um einem unbefugten Zugriff auf Ihre Dokumente vorzubeugen, sind die Schiebetüren bei Bedarf abschliessbar. Ab einer Ausführung von 5 Ordnerhöhen verteilen sich diese auf jeweils 2 Ebenen (2 und 3 OH) mit separaten, abschliessbaren Schiebetüren. Den Aktenschrank montieren Sie in einfachen, gut geschilderten Schritten selbstständig. Wählen Sie aus zahlreichen unterschiedlichen Dekoren das zu Ihren Räumlichkeiten passende aus.

Ausstattungsmerkmale:

  • Schickes Design
  • Korpus, Türen und Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Plattenstärke: 16mm
  • Höhenverstellbare Fachböden
  • Bis zu 10 kg belastbar
  • Schiebetüren mit Knopfgriffen aus Kunststoff
  • Abschliessbar

Einsatzweck:

  • Dank Schiebetüren besonders platzsparend
  • Kompaktes Design ideal für kleine Büros und fürs Home Office
  • Zum Aufbewahren von Akten, Ordner etc.

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Masse:
    • 2 OH - B 700 x T 400 x H 740 mm
    • 3 OH - B 700 x T 400 x H 1050 mm
    • 5 OH - B 700 x T 400 x H 1780 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank eiche, schiebetür schrank, schiebetürenschrank vcm, 113285, 113285-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Thresen (Flügeltüren), Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 229,81*
€ 282,56*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 233,53*
€ 284,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.