Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kombischrank Start Off Wood, 6 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 2196 mm, Holz, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113370
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145276
EAN/GTIN:
     4251898812923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Der Kombischrank Start Off Wood sorgt im Büro, am Arbeitsplatz und auch im Home Office für übersichtliche Ordnung, indem er für Akten, weitere wichtige Dokumente und Arbeitsutensilien jede Menge Stauraum bereithält.

Dafür sorgen seine 6 Ordnerhöhen. Diese werden oben und mittig durch jeweils zwei offene Regalfächer sowie unten durch zwei sich hinter Flügeltüren befindende Regalfächer gebildet. Diese beiden Fächer lassen sich praktischerweise durch den im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Kippschlüssel abschliessen.

Der Schrank ergänzt Ihre Start Off Wood Büromöbelausstattung perfekt seine Masse (B 800 x T 420 x H 2196 mm) sind bestens auf die anderen hochwertigen Möbel dieser Serie abgestimmt. Er ruht auf bodenschonenden Fussgleitern. Als optionales Zubehör sind 4 jeweils 44 mm hohe Holzsockel verfügbar.

Die Rückwand weist aufgrund ihrer Stärke von 18 mm ein besonders hohes Mass an Stabilität auf, die Flügeltür ist mit Durchfassgriffen ausgestattet.

Der in verschiedenen Farben erhältliche und zerlegt für die einfache Selbstmontage gelieferte Kombischrank Start Off Wood wurde aus langlebigen Dreischichtspanplatten gefertigt. Diese sind mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung versehen, was ihn unempfindlich gegenüber Kratzern macht. Die Kanten werden zusätzlich durch einen 2 mm starken PVC-Umleimer geschützt.

Ausführung:

  • 6 Ordnerhöhen
    • oben und mittig jeweils 2 offene Regalfächer
    • unten mit Flügeltür
  • Abschliessbar, inkl. Kippschlüssel
  • Sockel mit Gleitern
  • In unterschiedlichen Farbvarianten verfügbar
  • Masse: jeweils B 800 x T 420 x H 2196 mm

Korpus und Flügeltür:

  • Gefertigt aus Dreischichtspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • 2 mm starker PVC-Umleimer
  • 18 mm starke Rückwand
  • Mit Durchfassgriffen aus Holz

Weitere Details:

  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off Wood
  • Optional erhältlich
    • 4 Holzsockel, 44 mm hoch
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, 113370, 113370-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 318,63*
€ 389,46*
Frei Haus
ab € 387,53*
€ 466,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.