Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1300 x T 650 x H 715-1205 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113399
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145324
EAN/GTIN:
     4251898813210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Home Office Schreibtisch mit den Abmessungen B 1300 x T 650 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und eignet sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen sowie seiner Formschönheit besonders für das Homeoffice. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und Kunststoffumleimer ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt ist eine Wissenschaft für sich. In Ahorn strahlt der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Weiss schliesst das Tischdesign ab. Ein stabiler, nicht kippelnder Halt '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. Über einen einstufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich wandelt zwischen 715 und 1205 mm. Es gibt vielzählige gute Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Betrieb nicht fehlen sollte. Der Prominenteste: mehr Bewegung! Mit ihm PKrmeiden Sie effektiv Sitz-Krankheiten. Denn übermässiges Sitzen ist nachweislich nicht gesund.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse: B 1300 x T 650 x H 715-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 113399, 113399-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.