Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Tisch Login, Rechteck, C-Fuss B 1300 x T 650 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113456
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145590
EAN/GTIN:
     4251898813333
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch c-fuß
rechtecktisch

Der Schreibtisch Login in den Abmessungen 1300 x 650 (B x T) mm eignet sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen sowie seines schicken Designs besonders für das Homeoffice. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und Stosskanten aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Lichtgrau wirkt der Rechtecktisch ",up-to-date", und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Ein stabiler, wackelfreier Halt '“ kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in C-Fuss-Form mit Nivellierungsschrauben. Verlassen Sie sich auf ein professionelles Kabelmanagement. Lotsen Sie Ihre Kabel strukturiert nach unten in den Kabelkanal und danach zum Boden.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelkanal

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen: B 1300 x T 650 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
C-Fuss
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhe min.:
660 mm
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
650 mm
Höhe von:
820 mm
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1300 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: 113456, 113456-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 172,97*
€ 216,54*
Frei Haus
ab € 214,67*
€ 265,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.