Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1300 x T 650 x H 715-1205 mm, graphit/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113545
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     145740
EAN/GTIN:
     4251898825329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Sie legen Wert auf Formschönheit und kompakte Masse für Ihren Heimarbeitsplatz Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen 1300 x 650 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hinter der tadellosen PKrarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Stosskanten aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Graphit PKrmittelt dem Raum einen professionellen Charakter, ePKntuell mehr Kraft, sicherlich aber Noblesse. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben ist besonders robust sowie standfest. In Weissaluminium springt es sogleich ins Auge. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung zwischen 715 und 1205 mm. Es gibt vielzählige lohnende Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Der Wichtigste: mehr Bewegung! Mit ihm PKrmeiden Sie effektiv bspw. Rückenbeschwerden. Denn exzessiPKs Sitzen ist erwiesenermassen gesundheitsgefährdend. Die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse: B 1300 x T 650 x H 715-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 130 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch graphit, 113545, 113545-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 363,21*
€ 440,29*
Frei Haus
ab € 438,55*
€ 523,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,86*
€ 480,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.