Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 715-1205 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113619
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     145851
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch mit den Massen 1200 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders funktional, schick, günstig und daher das ideale Modell für Gründer. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders hell und modern. Ein stabiles T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte und in Weissaluminium bekommt das Design einen angenehmen Ausklang. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Das Modell ist im Intervall von 715 bis 1205 mm einstufig elektrisch höhenPKrstellbar. Gebrauchen Sie den Tisch abwechselnd im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen eine dynamische, wohl tuende Körperhaltung und steigern Ihren Schaffensdrang nachhaltig. Die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. PKrknotete oder ungeordnete Kabel, die im Weg herumhängen, waren gestern! PKrstecken Sie Kabel in der diskreten Kabelführung im Kabelkanal und führen Sie diese systematisch durch Kabelkette zu Anschlüssen bspw. im Boden.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelkette, Kabelkanal
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 715-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 113619, 113619-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,60*
€ 709,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,75*
€ 701,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,19*
€ 680,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,01*
€ 654,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.