Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1300 x T 650 x H 687-1187 mm, graphit/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113634
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     145901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Home Office Schreibtisch in den Abmessungen 1300 x 650 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und eignet sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen sowie seiner Formschönheit besonders für den Arbeitsplatz zu Hause. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. In Graphit erhalten Sie einen ausgesprochen noblen Rechtecktisch, der Professionalität und Kraft ausstrahlt. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl PKrrichtet einen einwandfreien Dienst und fällt in Weiss sofort ins Auge. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Das Modell ist im Intervall von 687 bis 1187 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Kaum hörbarer als ein leises Blätterrascheln und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch mehrmalige Höhenänderungen stossen Ihren Kollegen nicht sauer auf. Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein wesentliches Thema: Der Kollisionsschutz stoppt den Tisch automatisch, wenn dieser beim Hoch- oder Runterfahren irgendwo anstösst.

Der optional erhältliche Rollensatz mit TraPKrse macht Ihren Tisch mobil. Bestellen Sie ihn gleich mit!

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 680 bis 1330 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 36 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: 42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz

Weitere Details:

  • Optional bestellbar: Rollensatz mit TraPKrse
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1300 x 650 x 687-1187 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 130 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch graphit, 113634, 113634-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 371,49*
€ 449,04*
Frei Haus
ab € 454,09*
€ 535,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,60*
€ 525,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,13*
€ 491,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.