Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Lioni, ideal für das Homeoffice, aus Holz, 3 Schübe, Steggriffe, B 400 x T 490 x H 570, weiss/Eiche-Navarra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113646
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4151-513 513 WEIss/NAVARRA-EICHE-N
EAN/GTIN:
     4005949415171
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer

Der Rollcontainer Lioni eignet sich hervorragend als attraktive Ausstattung für Ihren Arbeitsbereich im Homeoffice oder Ihren Büroarbeitsplatz.

Der Korpus des Büromöbels ist farblich in Weiss gehalten, wurde aus hochwertigen Holzspanplatten mit widerstandsfähiger Melaminharzbeschichtung gefertigt und besitzt eine Kanten-Verkleidung aus ABS-Kunststoff. Der Oberboden lässt sich mit bis zu 20 kg belasten.

Die Fronten der drei Schubladen mit Teilauszug sind in edler Navarra-Eiche-Nachbildung gehalten. Diese Schubkästen lassen sich mittels der angebrachten Steggriffe aus silberfarbenem Kunststoff öffnen und besitzen jeweils eine Tragkraft von bis zu 5 kg.

Der Rollcontainer Lioni ist 400 mm breit, 490 mm tief und 570 mm hoch. Er lässt sich dank seiner vier Laufrollen mühelos standortflexibel einsetzen. Da zwei der Rollen mit Feststellbremsen ausgerüstet sind, lässt er sich auch bequem gegen das das Wegrollen sichern.

Sie erhalten diesen in Deutschland hergestellten Qualitätscontainer in zerlegtem Zustand für die einfache Selbstmontage.

Ausführung:

  • Hochwertiger Rollcontainer für das Homeoffice oder das Büro
  • Masse: B 400 x T 490 x H 570 mm

Korpus und Blenden:

  • Weisser Korpus aus Holzspanplatten mit Melaminharzbeschichtung
  • Kanten mit Umleimer aus ABS-Kunststoff
  • Oberboden mit bis zu 20 kg belastbar

Schubladen:

  • 3 Schubkästen mit Teilauszug
  • Fronten in edler Navarra-Eiche-Nachbildung
  • Mit Steggriffen aus silberfarbenem Kunststoff
  • Maximale Belastbarkeit pro Einschub: 5 kg

Rollen:

  • 4 Laufrollen, davon 2 mit Feststellbremse

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer weiß 3 schübe, aktenschrank, germania-werk aktenschrank, 113646, 113646-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 92,56*
€ 118,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 116,89*
€ 148,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 133,40*
€ 167,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.