Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Regal TEMPIO, aus Holz, 2 Fächer, 2 OH, B 400 x T 340 x H 720 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113680
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859A201000 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4059484217608
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Die schmale Form des Home Office Regals TEMPIO ist mit einer Breite von lediglich 400 mm und nur 330 mm Tiefe ausgesprochen platzsparend. Auf diese Weise bringen Sie es auf kleinem Raum unter, um viel Stauraum für Ihre Akten und anderen Arbeitsmaterialien zu gewinnen.

Das praktische Regal können Sie in verschiedenen Ordnerhöhen bestellen mit zwei, drei oder sechs offenen Regalfächern. Es steht absolut stabil auf dem Boden. Aus hochwertigem Werkstoff in Form von Holzspanplatten (Qualität E1) hergestellt, erweist sich dieser Ordnungshelfer als sehr langlebig. Dazu trägt auch die Beschichtung mit Melaminharz bei, der die Regalböden widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen macht.

Sie können das Aktenregal TEMPIO zudem, passend zu Ihrer Einrichtung, in verschiedenen geschmackvollen Farben auswählen.

Ausführung:

  • Offenes Regal für Ihr Heimbüro oder zum Einsatz im Unternehmen
  • In unterschiedlichen Farben erhältlich
  • Masse: B 400 x T 330 x H 720/1070/2130 mm

Korpus und Böden:

  • 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen (OH) wählbar
  • Korpusstärke: 16 mm
  • Bodenstärke: 19 mm oder 16 mm

Weitere Details:

  • Sehr schmal und hoch, platzsparend
  • Material: Holz (E1-Qualitätsspanplatte)
  • Melaminharzbeschichtung
  • Einfache Montage
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, röhr aktenregal, 113680, 113680-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,68*
€ 87,91*
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 105,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.