Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Sideboard TEMPIO, aus Holz, 2 Türen, 1 Regal, 3 OH, B 1200 x T 340 x H 1070 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113721
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859/W39/1000
EAN/GTIN:
     4059484218469
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Home Office Sideboard TEMPIO ergänzt die Homeoffice-Möbel der gleichen Kollektion perfekt, macht sich aber auch als Solostück hervorragend. Es bietet Ihnen Unterbringungsmöglichkeiten für Aktenordner, Schreibutensilien und vieles mehr.

Das Sideboard ist aus Holz in Form von E1-Spanplatten mit einer Stärke von 16 mm hergestellt. Eine strapazierfähige Beschichtung aus Melaminharz schützt das Büromöbel vor mechanischen Beschädigungen und Kratzern.

Das Sideboard besteht aus zwei seitlich angebrachten Schränken mit je einer Tür und einem Regal in der Mitte, das drei offene Fächer zum Befüllen bereitstellt. Das vielseitig nutzbare Büromöbel hat drei Ordnerhöhen und Abmessungen von 1.070 mm in der Höhe, 1.200 mm in der Breite sowie 340 mm in der Tiefe. Sie können das hochwertige Sideboard TEMPIO in verschiedenen attraktiven Farben bestellen.

Ausführung:

  • Hochwertiges Sideboard für das Homeoffice oder das Büro
  • Seitlich 2 Flügeltüren
  • Mittig 1 Regal mit 3 offenen Fächern
  • In unterschiedlichen Farben verfügbar
  • Bietet Platz für kleine und grosse Büro-Utensilien
  • Masse: B 1200 mm x T 340 mm x H 1070 mm

Korpus und Einlegeböden:

  • 3 Ordnerhöhen (OH)
  • Korpusstärke: 16 mm
  • Bödenstärke: 19 mm oder 16 mm

Türen:

  • 2 Türen, rechts und links angeordnet
  • Mit Griffen aus Metall
  • leichtgängig

Weitere Details:

  • Aus E1-Qualitätsspanplatten
  • Beschichtung aus Melaminharz
  • Einfacher Aufbau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Sideboard, Site-Board, röhr-bush sideboard, sideboard, aktenregal holz, 113721, 113721-SW81, Sideboards, Sideboard (Flügeltüren), Empfang (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Thresen (Flügeltüren), Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.