Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Kombischrank TEMPIO, aus Holz, 2 Türen (3 OH), 6 OH, B 800 x T 340 x H 2130 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113741
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859/W66/1000
EAN/GTIN:
     4059484218476
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kombischrank

Der Kombischrank TEMPIO unterstützt Sie dabei, Ihr Homeoffice professionell zu organisieren: Er bietet Ihnen mit sechs Ordnerhöhen, von denen drei mit zwei Türen geschlossen sind, Unterbringungsmöglichkeiten für Ihre Akten, Druckerzubehör, Schreibutensilien und vieles mehr.

Die Schranktüren lassen sich dank ihrer hochwertigen Topfbandscharniere aus Metall geräuschlos öffnen und schliessen. Der öffnungswinkel beträgt 110 Grad, damit Sie mühelos Aktenordner entnehmen und einstellen können.

Platzsparende Masse von 2.130 mm in der Höhe, 340 mm in der Tiefe sowie 800 mm in der Breite zeichnen den Home Office Schrank TEMPIO aus, sodass Sie ihn gut in Ihrem Homeoffice unterbringen können. Mit diesem Schrank kaufen Sie ein Möbelstück, das Sie über viele Jahre nutzen werden. Das langlebige Material, Holzspanplatten (E1) mit Melaminbeschichtung, erweist sich als ausgesprochen strapazierfähig. Die Stärke von Front und Korpus beträgt 16 mm. Der Aktenschrank ist in mehreren ansprechenden Farben erhältlich.

Ausführung:

  • Kombischrank für Ihr Home Office
  • 6 Regalfächer, davon 3 hinter Flügeltüren
  • Insgesamt 6 Ordnerhöhen

Korpus und Einlegeböden:

  • Material: Spanplatten (E1)
  • Melaminharzbeschichtung
  • Korpus- und Frontstärke 16 mm
  • Bödenstärke 19 mm und 16 mm

Türen:

  • 2 Türen über 3 OH
  • Metall-Topfbandbeschläge
  • öffnungswinkel: 110 Grad

Weitere Details:

  • Edles Design
  • Einfache Selbstmontage
  • Farbauswahl
  • Masse: B 800 x T 340 x H 2.130 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, aktenschrank, 113741, 113741-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 244,35*
€ 300,68*
Frei Haus
ab € 296,03*
€ 362,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,68*
€ 357,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.