Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 645-1290 mm, Ahorn/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113770
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145961
EAN/GTIN:
     4251898813845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Ihrer Meinung nach sind Funktionalität, eine attratiPK Optik und ein gutes Preis-/LeistungsPKrhältnis von grosser Relevanz Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm! Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hinter der tadellosen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Ein stabiles T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und in Weissaluminium erreicht das Design einen runden Abschluss. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Das Modell ist im Intervall von 645 bis 1290 mm 2-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Geräuschentwicklung der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Nie mehr Kabelsalat! Dank der unaufdringlichen Kabelführung werden Kabel in geordneten Bahnen nach unten geführt, wo sie in einem Kabelkanal PKrsteckt werden können und so nicht mehr im Weg hängen. Daneben bietet der Schreibtisch eine Zubehörschublade.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 36 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,43 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabelmanagement: Kabelkanal
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Zubehörschublade
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 645-1290 mm

Kabelkanal, abklappbar:

  • HilfrWildeiche Ergänzung für Ihr Kabelmanagement im Büro
  • Einfach an der Unterseite des Tisches montieren
  • Zur besseren Handhabung lässt sich die Stahl-Kabelwanne aufklappen
  • Masse: B 1200 x T 150 x H 85 mm

Zubehörschublade:

  • Mit Kunststoffeinsatz
  • Stifte und weiteres Arbeitsmaterial immer griffbereit
  • Stahl beschichtet, alusilber
  • Masse: B 404 x T 244 x H 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 113770, 113770-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 605,30*
€ 705,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 622,21*
€ 725,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,13*
€ 841,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,85*
€ 810,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,07*
€ 784,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,21*
€ 740,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.