Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 645-1290 mm, graphit/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113772
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145970
EAN/GTIN:
     4251898813869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Ihrer Meinung nach sind Funktionalität, Aussehen und ein gutes Preis-/LeistungsPKrhältnis entscheidend So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen 1600 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der feinen Fertigung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Wählen Sie die Farbvariante in Graphit, erhalten Sie einen einen sehr eleganten Rechtecktisch, der Ernsthaftigkeit und Kraft ausstrahlt. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte und fällt in Weissaluminium sofort ins Auge. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine innerhalb des Intervalls von 645 bis 1290 mm regulieren. Legen Sie während der Arbeitszeit des öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper vor allem Ihrem Bewegungsapparat eine grosse Wertschätzung. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, sodass Sie Ihre Tischnachbarn auch bei mehrmaligem Positionswechsel nicht beeinträchtigen. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. PKrknotete oder ungeordnete Kabel, über die man stolpern kann, waren gestern! PKrbergen Sie Kabel in der diskreten Kabelführung im Kabelkanal und führen Sie diese unauffällig zu Steckdosen bspw. im Boden. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer Zubehörschublade.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 36 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,43 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelkanal
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Zubehörschublade
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 645-1290 mm

Kabelkanal, abklappbar:

  • HilfrWildeiche Ergänzung für Ihr Kabelmanagement im Büro
  • Einfach an der Unterseite des Tisches montieren
  • Zur besseren Handhabung lässt sich die Stahl-Kabelwanne aufklappen
  • Masse: B 1200 x T 150 x H 85 mm

Zubehörschublade:

  • Mit Kunststoffeinsatz
  • Stifte und weiteres Arbeitsmaterial immer griffbereit
  • Stahl beschichtet, alusilber
  • Masse: B 404 x T 244 x H 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 113772, 113772-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,27*
€ 706,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 622,62*
€ 725,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,87*
€ 863,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,86*
€ 848,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,42*
€ 813,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,45*
€ 787,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,62*
€ 740,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.