Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, T-Fuß, B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm, lichtgrau/weißaluminium + Zubehörschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113795
Hersteller:
     Swedstyle AB
Herst.-Nr.:
     113795
EAN/GTIN:
     4251898813883
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Klare Voraussetzungen: Schick, zweckdienlich, preiswert. Und gleichzeitig durchdacht, adaptiv und zeitgemäss. Exakt dies verkörpert der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch Start Off in den Massen B 1600 x T 800 mm.

Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich vergrössern! Hinter der feinen Verarbeitung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die den Tisch vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist.

Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild abschliesst. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

705 bis 1205 mm: In diesem Bereich können Sie die 1-stufige Höhenverstellung des Schreibtischs Start Off elektrisch verändern. Gebrauchen Sie den Tisch reziprok im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen dadurch eine dynamische, gesunde Körperhaltung und optimieren Ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig. Der Geräuschpegel des Motors entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Da sich die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Daneben bietet der Schreibtisch eine Zubehörschublade.

 ,

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: <,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 705-1205 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Gehört zum SCHÄ,FER Dekorsystem

+ Unterbau-Zubehörschublade:

  • Wird unter der Tischplatte befestigt
  • Praktisch für Schreibtischutensilien
  • Masse: B 320 x T 360 x H 42 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 304,90*
€ 369,41*
Frei Haus
ab € 419,01*
€ 502,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.