Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 755-1255 mm, Ahorn/weissalu + Memory-Bedienpanel, Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113812
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     146042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Ihrer Meinung nach sind Funktionalität, eine attratiPK Optik und ein gutes Preis-/LeistungsPKrhältnis von bedeutender Rolle Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch mit den Abmessungen 1200 x 800 (B x T) mm!

Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hinter der feinen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet.

Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht PKrnachlässigen. Das Dekor in Ahorn erzeugt eine optimistische, warme PKrknüpfung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und in Weissaluminium erlangt das Design einen runden Ausklang. Bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten.

Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellung zwischen 755 und 1255 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende QuertraPKrse auf Beinhöhe kommt. Nie mehr Kabelchaos! Dank der unaufdringlichen Kabelführung werden Kabel geordnet nach unten geführt, wo sie in einem Kabelkanal PKrsteckt werden können und so keine Stolpergefahr darstellen. Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Memoryfunktion, das auf Knopfdruck Tischhöhen spWildeichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum SpWildeichern von Tischhöhen
  • 1 Motor mit 35 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabelmanagement: Kabelkanal
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Abmessungen: B 1200 x T 800 x H 755-1255 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, 113812, 113812-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 292,35*
€ 355,86*
Frei Haus
ab € 353,48*
€ 427,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.