Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 tlg. Büromöbel-Set Schäfer Shop Select Login, Schreibtisch, B 1600 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006 + Anstell-/Aufsatz-Regal 2OH in Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113830
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146071
EAN/GTIN:
     4251898813906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch
Schreibtisch-Kombination
büromöbelset mit schreibtisch

Flexibilität, Funktionalität und schickes Design zu preiswerten Konditionen zeichnen ein gutes Produkt aus. Hört sich stimmig an Dann ist dieses 2 tlg. Büromöbel-Set Login inkl. Schreibtisch mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen.

Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in das Büro passt, wenn Sie sich vergrössern! Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen.

Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Weiss wirkt das 2 tlg. Büromöbel-Set von Schäfer Shop Select ausserordentlich hell und modern. Das pulverbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 660 und 820 mm. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequemim Sitzen arbeiten können.

Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Geliefert wird das Ganze im mehrteiligen Komplettangebot inklusive: Anstell-/Aufsatz-Regal in Weiss für 2 Ordnerhöhen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Schreibtisch-Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 660-820 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Lieferumfang einschliesslich: Anstell-/Aufsatz-Regal 2OH in Weiss

Anstell-/Aufsatz-Regal Login:

  • Für 2 Ordnerhöhen
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Elemente in Schreibtischhöhe als Beistell- sowie Aufsatz-Regal einsetzbar
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Masse: B 800 x T 420 x H 726 mm (2 OH)
  • Schäfer Dekorsystem
Weitere Suchbegriffe: 113830, 113830-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,53*
€ 468,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.