| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-114039 Herst.-Nr.: 146351 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Rollcontainer Bexxstar ist mit zwei Schüben sowie einem praktischen Hängeregistraturauszug ausgestattet. Mit 430 mm Breite und 600 mm Höhe lässt sich der Rollcontainer Bexxstar ideal unter Ihrem Schreibtisch platzieren. Mit dem Rollcontainer Bexxstar können Sie Ihre wichtigen Arbeitsgeräte, Materialien und Unterlagen in Schreibtischnähe aufbewahren, um jederzeit alles griffbereit zu haben. Dazu verfügt der Rollcontainer Bexxstar über einen abschliessbaren Utensilienauszug, eine Schublade und einen Hängeregistraturauszug, die alle auf stabilen Rollenführungen mit Teilauszug laufen und für zusätzliche Sicherheit eine wechselseitige Auszugsperre besitzen. Der Korpus und die Fronten des Rollcontainers Bexxstar sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten gefertigt und bei Schäfer Shop in diversen Dekoren, mit silberfarbenen Griffen erhältlich. Darüberhinaus können Sie den funktionalen Rollcontainer Bexxstar wahlweise in 600 mm oder 800 mm Tiefe erhalten '“ Sie haben die Wahl! Weitere Details: - Rollcontainer Bexxstar in zwei Grössen erhältlich
- 1 Utensilienauszug mit Schloss 1 Schub, 1 Hängeregistraturauszug
- 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
- Metallschubladen auf Rollenführung mit 4/5-Auszug und Auszugsperre
- Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
- Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Silberfarbene Griffe
- Zertifizierung mit GS-Siegel
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
- 3D Planungs-Service inklusive
- Masse: B 430 x T 600 oder 800 x H 600 mm
- Garantie: 5 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 60 cm hoch 60 cm tief, bürorollcontainer grau, rollcontainer, 114039, 114039-SW81, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |