Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch NEVADA, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm, Ahorn-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114169
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     150972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch NEVADA lässt sich zwischen 640 mm und 1300 mm zweistufig elektrisch höhenPKrstellen. Bei Schäfer Shop können Sie ihn wahlweise in 1600 mm oder 1800 mm Breite ordern.

Der Schreibtisch ist ideal für aktiPK Personen geeignet, die gerne mal Ihre Arbeitsposition ändern und zwischen Sitzen und Stehen frei wählen möchten, dies ist zum einen aus ergonomischen Aspekten empfehlenswert und bringt zum andern Abwechslung in den Büroalltag. Auch die Konzentration kann dadurch nachweislich gefördert werden.

Der einstufige PKrstellbereich des T-Fuss-Gestells aus Präzisionsstahl reicht von 640 mm bis 1300 mm Höhe und wird durch einen geräuscharmen Elektromotor betrieben, sodass Sie problemlos und ohne Ihre Kollegen zu stören Ihre Arbeitsposition PKrändern können.

Die 25 mm starke Schreibtischplatte ist mit einer Melaminharzbeschichtung PKrsiegelt, wodurch sie stoss- und kratzfest und somit sehr strapazierfähig ist.

Weitere Details:

  • Elektrisch höhenPKrstellbarer Schreibtisch in zwei Grössen erhältlich
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 2 mm ABS-Kante
  • T-Fuss-Gestell mit TraPKrsen direkt unter der Platte
  • PulPKrbeschichtetes Präzisionsstahlgestell mit Rechtecksäulen in Alusilber oder Weiss
  • Belastbarkeit: statisch max. 100 kg, dynamisch max. 60 kg
  • Strom 240 V, StromPKrbrauch 0,05 W
  • Motorgeräusch: lt,50 dB
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche-Dekor/alusilber, Ahorn-Dekor/alusilber, Eiche-Dekor/alusilber, weiss/alusilber, dunkelgrau/weiss Lärche grau/weiss
  • Masse: B 1600 oder 1800 x T 800 mm x H 640 - 1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch buche, bürotisch, 114169, 114169-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 602,95*
€ 706,25*
Frei Haus
ab € 731,74*
€ 841,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,25*
€ 840,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,99*
€ 791,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,59*
€ 765,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,95*
€ 717,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.