Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 620-1270 mm, lichtgrau/weissaluminium + Memoryschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114193
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     151026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was halten Sie von einem 1800 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte PKrsehen ist, bauen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Wählen wir das Farbdekor in Lichtgrau. Es ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Tischdesign taktvoll abrundet. Leichte Bodenunebenheiten glWildeichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Holen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zwischen 620 und 1270 mm. Legen Sie mehrmals am Tag Etappen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wohltat. Sicherheit am Arbeitsplatz ist stets aktuell: Der Kollisionsschutz stoppt den Tisch automatisch, sobald dieser beim Hoch- oder Runterfahren irgendwo anstösst. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienelement mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen spWildeichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig in der Höhe von 620 bis 1270 mm
  • Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum SpWildeichern von Tischhöhen
  • PKrstellgeschwindigkeit: 38 mm/s mit 1 Motor
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 800 x 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 114193, 114193-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 460,51*
€ 549,24*
Frei Haus
ab € 561,35*
€ 656,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,24*
€ 653,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,25*
€ 623,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,20*
€ 602,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.