| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-114206 Herst.-Nr.: 151041 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Schreibtisch mit den Massen B 1600 x T 800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte PKrsehen ist, bauen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. In Ahorn löst der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und erreicht in Schwarz einen tollen Abschluss. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. 620 bis 1270 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs elektrisch per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp variieren. Halten Sie mehrmals am Tag Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Dank eines Auffahrschutzes mit Stoppautomatik werden Kollisionen beim Hoch- oder Runterfahren des Tisches abgewendet. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. Daneben bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen spWildeichert und automatisch abruft. Tischplatte: - Tischform: Rechteck
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Farbe: Ahorn
Tischgestell: - T-Fuss-Gestell aus Stahl
- Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
- Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
- Bedienelement mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum SpWildeichern von Tischhöhen
- 1 Motor mit 38 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
- Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
- QuertraPKrse unter Tischplatte
Weitere Details: - Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
- Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 620-1270 mm
- Einfache Selbstmontage
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, 114206, 114206-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |