Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 620-1270 mm, Ahorn/schwarz + Memoryschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114211
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     151046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch mit den Abmessungen 1800 x 800 (B x T) mm! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Durch ein Gestell in Schwarz errWildeichen Sie einen prima Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Mithilfe der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp innerhalb des Intervalls von 620 bis 1270 mm bewegen. PKrwenden Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie begünstigen dadurch eine bewegungsrWildeiche, intakte Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Für den Fall, dass wir mal jemand oder etwas übersehen sollten. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner automatischen Stoppfunktion beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse PKrhindert. Die stabilisierende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen spWildeichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
  • Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienelement mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel für bevorzugte Tischhöhen
  • 1 Motor mit 38 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 114211, 114211-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 463,49*
€ 545,03*
Frei Haus
ab € 560,77*
€ 642,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,03*
€ 648,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.