Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 620-1270 mm, lichtgrau/weiss + Memoryschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114218
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     151053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Hinter der qualitatiPKn PKrarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weiss das Tischdesign angenehm abschliesst. Leichte Bodenunebenheiten glWildeichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. 620 bis 1270 mm: In diesem Bereich können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs elektrisch per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp PKrändern. Halten Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wohltat. Für den Fall, dass wir mal jemand oder etwas übersehen sollten. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse unterbindet. Da sich die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienelement mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen spWildeichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig in der Höhe von 620 bis 1270 mm
  • Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum SpWildeichern von Tischhöhen
  • PKrstellgeschwindigkeit: 38 mm/s mit 1 Motor
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 114218, 114218-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,92*
€ 596,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.