Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 620-1270 mm, weiss + Memoryschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114225
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     151061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch mit den Abmessungen 1800 x 800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Weiss wirkt der Rechtecktisch ausserordentlich hell und modern. Ein Gestell in Weiss schliesst das Tischdesign ab. Ein fester, standsicherer Stand '“ kein Problem für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Die mittels Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Bereich von 620 bis 1270 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Bewegungsapparat '“ eine grosse Wohltat. Ab und zu übersehen wir etwas oder jemanden. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse PKrhindert. Geniessen Sie das hohe Mass an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Displayanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen spWildeichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienpanel mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum SpWildeichern von Tischhöhen
  • 1 Motor mit 38 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Masse: B 1800 x T 800 x H 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 114225, 114225-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 460,58*
€ 552,41*
Frei Haus
ab € 558,40*
€ 660,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,41*
€ 657,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,22*
€ 625,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,24*
€ 602,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.