| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-114357 Herst.-Nr.: GA-83 U162 PE/K006 SN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aladins Schatzhöhle war durch einen Stein verschlossen, der zur Seite gerollt wurde '“ ein Vorgänger der Schiebetür Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen: Schiebetüren sind platzsparende Möglichkeiten, einen Schrank zu verschliessen. Wie bei diesem Schiebetürenschrank der Serie TETRIS WOOD in zwei Ordnerhöhen. Er ist in einer Breite bis zu 1600 mm erhältlich und damit ein wahres Stauraumwunder! Die Türen lassen sich in gegenläufige Richtungen schieben, sind 18 mm stark und laufen leicht und leise. Sie sind mit einem Rändelrad ohne Werkzeug auszurichten und mit Metallgriffen versehen. Der Schrank ist abschliessbar und fasst dadurch auch vertrauliche Unterlagen und Wertgegenstände. Wie alle Elemente des Holzschranksystems TETRIS WOOD ist auch dieser Schiebetürenschrank aus beidseitig mit Melaminharz beschichteten Spanplatten in einer Stärke von 25 mm. Für die nötige Stabilität sorgt ab der Breite von 1200 mm eine Mitteltrennwand. Mit einem Einlegeboden ausgeliefert, dient dieser Schrank dem praktischen und ordentlichen Verstauen von Akten, Unterlagen und auch Büromaterialien. Auf die zwei Ordnerhöhen dieses Schranks können Sie einen weiteren Schrank oder ein Regal aufbauen (bis zu einer Gesamthöhe von 6 Ordnerhöhen). So gewinnen Sie weiteren Stauraum, ohne mehr Bodenfläche zu benötigen. Auch zuhause können Sie diesen Schiebetürenschrank als praktischen und gutaussehenden Ordnungshelfer nutzen. Ausstattungsmerkmale: - Platzsparender, barrierefreier Zugriff auf alle Schrankinhalte
- Schiebetüren 18 mm stark, leise und leichtlaufend
- Werkzeuglose Türausrichtung mit Rändelrad
- Abstandhalter verhindert Griffbeschädigung beim Öffnen
- Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
- Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
- Top/Boden aus 25 mm starken Platten
- Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
- Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
- Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder Haushaltsartikeln etc.
Weitere Details: - Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
- Verschiedene Farbvarianten und Dekore
- Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
- Masse: B 800/1000/1200/1600 x T 421 x H 800 mm (2 OH)
- 5 Jahre Garantie
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank eiche, schiebetür schrank, 114357, 114357-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |