Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kombischrank Start Off, 6 OH, 4 OH m. Tür, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 2196 mm, graphit/Eiche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114425
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     151131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank

Der Kombischrank Start Off fügt sich mit seinen verschiedenen Dekoren gut in moderne Einrichtungsstile ein. Er ist verfügt über 6 Ordnerhöhen, vier der Fächer sind mit abschliessbarer Tür ausgestattet.

Mit dem Kombischrank der Serie Start Off schaffen Sie am Arbeitsplatz viel Stauraum. Mit sechs Ordnerhöhen ist der Schrank ideal für die Unterbringung von Aktenordnern. Die beiden mittleren Fächer sind offen und eignen sich für die Ablage von Dokumenten, die Sie regelmässig benötigen und schnell zur Hand haben müssen. Die beiden Fächer oben sowie die zwei Fächer unten sind mit Flügeltüren versehen, die Sie per Kippschlüssel verschliessen können. So stellen Sie sicher, dass nur berechtigte Personen Zugriff zu dem Schrank-Inhalt haben.

Das Möbelstück ist wie die übrigen Elemente der Start-Up-Serie in verschiedenen Farbvarianten und Dekoren verfügbar, sodass Sie Ihr Büro-Design flexibel einrichten können. Die geradlinigen, matten Metallgriffe vervollständigen den modernen Look.

Der Kombischrank ist aus stabilen Dreischichtspanplatten gefertigt, die über eine Melaminharzbeschichtung verfügen. Diese sorgt für hohe Stoss- und Kratzfestigkeit und lässt sich leicht reinigen, da sie wasserfest ist. Die Montage des kurzfristig lieferbaren Schranks erfolgt schnell und unkompliziert.

Ausstattungsmerkmale:

  • Material: Dreischichtspanplatte, auf beiden Seiten melaminharzbeschichtet
  • Mit Kantenumleimer (PVC, 2 mm)
  • Elegante matte Metallgriffe
  • 6 Ordnerhöhen: je 2 oben und unten mit Tür, mittig 2 offene Regal-Fächer
  • Türen per Kippschlüssel abschliessbar
  • Höhenausgleich mithilfe der einstellbaren Bodensockel

Einsatzzweck:

  • Für die Ablage von Arbeits- und Gebrauchsgegenständen im Büro und Zuhause
  • Für Aufbewahrung von Aktenordnern geeignet
  • Verschliessbar '“ für die Lagerung vertraulicher Dokumente

Weitere Details:

  • Dank einheitlicher Tiefe und Breite mit den übrigen Möbelstücken der Start-Up-Serie kompatibel
  • Unkompliziert selbst zu montieren
  • Schnell lieferbar
  • Verfügbar in verschiedenen Farben und Dekoren
  • Masse: B 800 x T 420 x H 2196 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Eiche-Dekor; graphit
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
graphit
Ordnerhöhe:
6 OH
Höhe:
2196 mm
Materialstärke Fachboden:
18 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch eiche, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 114425, 114425-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 355,61*
€ 432,61*
Frei Haus
ab € 431,75*
€ 510,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.