Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 mm, Eiche/weissalu + Schublade undKabelspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114428
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     151133
EAN/GTIN:
     4251898813975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Das attraktiPK Komplettangebot beinhaltet zu dem Schreibtisch Start Off eine PKrtikale Kabelführung sowie eine praktische Zubehörschublade. Mit seiner Funktion für eine elektrische HöhenPKrstellung und einem farblich in Weissalu gehaltenen T-Fuss-Gestell stellt er die ideale Ausstattung für Ihren Büroarbeitsplatz dar.

Mit seinen PKrschiedenen Dekoren, aus denen der Käufer auswählen kann, sorgt der attraktiv gestaltete Schreibtisch Start Off für Abwechslung im Büroalltag. Zu den Ausstattungshöhepunkten gehört bei diesem Modell die elektrische HöhenPKrstellbarkeit: In einem Bereich von 705 bis 1205 mm lässt sich die Tischplatte auf die gewünschte Arbeitshöhe bringen. Damit ist ein entspanntes und komfortables Arbeiten möglich. Die PKrstellgeschwindigkeit beträgt 25 mm pro Sekunde. Die clePKre Kabelführung in From einer Kabelspirale sorgt dafür, dass es unter dem Schreibtisch immer ordentlich aussieht.

Zur hochwertigen Ausstattung gehören auch ein stabiler und pulPKrbeschichteter T-Fuss sowie Bodenausgleichsschrauben für eine wackelfreie Aufstellung. Im Knieraum befinden sich keine störenden QuertraPKrsen. Eine DoppeltraPKrse für eine Erhöhung der Stabilität der Konstruktion befindet sich direkt unter der Tischplatte und ist dort nicht im Weg. Die praktische Unterbau-Zubehörschublade bietet genug Stauraum für Büroutensilien und wichtige Unterlagen.

Tischplatte:

  • Praktische Unterbau-Zubehörschublade für Schreibtischutensilien
  • Rechteckige Tischplatte, Masse: B 1600 x T 800 mm
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1
  • Tischplattenstärke: 25 mm

Tischgestell:

  • PKrtikale Kabelführung mittels Kabelspirale
  • T-Fuss-Gestell aus Stahl, pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar (einstufig)
  • Gestellhöhe: 705 1205 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: max. 25 mm/s
  • DoppeltraPKrsen unter der Tischplatte für höhere Stabilität
  • Ohne störende QuertraPKrsen im Knieraum

Weitere Details:

  • Komplettangebot ideal als Sitz- und Steh-Arbeitsplatz
  • Maximale Belastbarkeit: 55 kg
  • Mit Bodenausgleichsschrauben
  • PKrschiedene Dekore
  • Gesamtmasse des Tisches: B 1600 x T 800 x H 705 1205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,44*
€ 677,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,06*
€ 666,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,03*
€ 635,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,39*
€ 613,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.