Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, T-Fuss H 755-1255 mm, lichtgrau/weissaluminium + Memorybedienpanel, Kabelkanal, Rollcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114438
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     151140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem

Starke Voraussetzungen: Ansprechend, funktional, erschwinglich. Und gleichzeitig durchdacht, variabel und modern. Genau dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen B 1600 x T 800 mm.

Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der feinen PKrarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist.

In Lichtgrau wirkt der Rechtecktisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und Büromöbeln kombinieren. Ein Gestell in Weissaluminium rundet das Tischdesign ab. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wackelfrei.

755 bis 1255 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die 1-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs elektrisch PKrändern. Es gibt viele lohnende Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Einer davon: Weniger Einschränkungen im Muskel-Skelett-System. Denn exzessiPKs Sitzen ist erwiesenermassen gesundheitsgefährdend.

Eliminieren Sie lästiges Kabelchaos, indem Sie auf ein sauberes Kabelmanagement zurückgreifen. Diskret nach unten in den Kabelkanal geleitet, können Sie Kabel gebündelt zu ihren Steckdosen und Anschlüssen in Boden oder Wand führen. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Sie erhalten alles im mehrteiligen Komplettangebot inklusiPK: Rollcontainer mit Utensilienauszug und drei grossen Schubladen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • 1 Motor mit 35 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabelmanagement: Kabelkanal
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 755-1255 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Lieferumfang einschliesslich: Rollcontainer mit Utensilienauszug und drei grossen Schubladen

Rollcontainer 1333:

  • Abschliessbar, ZentralPKrriegelung inkl. Kippschlüssel
  • 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen
  • 4 UniPKrsal-Doppellenkrollen
  • Schubladen mit Stahlzarge auf Rollenführung und Auszugssperre
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC Umleimer
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Masse: B 432 x T 580 x H 595 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischrollcontainer, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, schreibtisch t-fuß, schreibtisch t-fuß 180x 80, 114438, 114438-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 569,55*
€ 671,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 586,45*
€ 688,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,75*
€ 819,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,34*
€ 808,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,14*
€ 789,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,52*
€ 759,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.