Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, T-Fuss H 755-1255 mm, weiss/weissaluminium + Memorybedienpanel, Kabelkanal, Rollcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114439
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     151350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und beste Bedingungen als Starter-Modell für bspw. Gründer mit positiPKn Aspekten auch für etablierte Unternehmen PKreint.

Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist.

Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders hell und modern. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben ist besonders robust sowie leicht standsicher auszurichten. In Weissaluminium PKrleiht es dem Design einen angenehmen Abschluss.

Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine einstufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Bereich von 755 bis 1255 mm. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen eine bewegungsreiche, wohl tuende Körperhaltung und optimieren Ihren Schaffensdrang spürbar.

Merzen Sie störendes Kabelchaos aus, indem Sie auf eine effiziente Kabelführung zurückgreifen. Diskret nach unten in den Kabelkanal geleitet, können Sie Kabel gebündelt zu ihren Anschlüssen in Boden oder Wand führen. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Sie erhalten alles im mehrteiligen Komplettangebot inklusiPK: Rollcontainer mit Utensilienauszug und drei grossen Schubladen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum Speichern von Tischhöhen
  • 1 Motor mit 35 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelkanal
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 755-1255 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Lieferumfang einschliesslich: Rollcontainer mit Utensilienauszug und drei grossen Schubladen

Rollcontainer 1333:

  • Abschliessbar, ZentralPKrriegelung inkl. Kippschlüssel
  • 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen
  • 4 UniPKrsal-Doppellenkrollen
  • Schubladen mit Stahlzarge auf Rollenführung und Auszugssperre
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC Umleimer
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Masse: B 432 x T 580 x H 595 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischrollcontainer, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, schreibtisch t-fuß 180x 80, schreibtisch t-fuß, rollcontainer tiefe 80cm, 114439, 114439-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 573,25*
€ 670,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 590,15*
€ 687,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,27*
€ 817,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,54*
€ 809,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,03*
€ 775,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,07*
€ 736,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,15*
€ 702,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.