Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch 90° PLANOVA ERGOSTYLE, Ansatz links, manuell höhenverstellbar, B 2000 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114477
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch links
eckschreibtisch
eckschreibtisch eiche

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 2000 x T 800/1200 mm! Dieser Winkelschreibtisch geht um die Ecke. Mit seiner platzsparenden L-Fom verwenden Sie ihn optimal zum Trennen von Arbeitsplatzbereichen. Optisch sieht er gut aus und bietet obendrein eine große Nutzfläche. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Betrachten wir die farbliche Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, strahlt der Eckschreibtisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Das Erscheinungsbild schließt ab durch ein Gestell in Weißaluminium. Die Tischplatte fußt fest auf dem stabilen C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Stützfuß. Dank Regulierungsschrauben in den Füßen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Holen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellung im Intervall von 675 bis 895 mm. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch größere Personen an ihm bequem im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: 90° Winkel, Ansatz links
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß

Weitere Details:

  • Maße: B 2000 x T 1200/800 x H 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 757,34*
€ 877,63*
Frei Haus
ab € 917,11*
€ 1.058,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,63*
€ 1.044,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,02*
€ 1.037,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,29*
€ 1.003,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,76*
€ 965,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,34*
€ 901,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.