Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch 90° PLANOVA ERGOSTYLE, Ansatz rechts, manuell höhenverstellbar, B 2000 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114478
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch rechts
eckschreibtisch
eckschreibtisch eiche

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 2000 x T 800/1200 mm! Dieser Winkelschreibtisch läuft um die Ecke. Mit seiner platzsparenden L-Fom verwenden Sie ihn optimal zum Trennen von Arbeitsplatzbereichen. Optisch sieht er gut aus und bietet zudem eine große Nutzfläche. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. In Eiche-Dekor löst der Eckschreibtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Mit einem Gestell in Weißaluminium erreichen Sie einen angenehmen Ausklang. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Stützfuß. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellbarkeit zwischen 675 und 895 mm. Egal ob man von großer oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, die den Bewegungskomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert.

Tischplatte:

  • Tischform: 90° Winkel, Ansatz rechts
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß

Weitere Details:

  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 1200/800 x 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 758,69*
€ 872,45*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,22*
€ 1.051,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,45*
€ 1.038,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,83*
€ 1.030,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,65*
€ 994,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,75*
€ 958,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,69*
€ 902,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.