Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz rechts, C-Fuß, B 1800 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114484
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000 mm wie für Sie geschaffen. Die Freiform-Tischplatte erfüllt zum Teil ergonomische Gesichtspunkte. In jedem Fall bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stoßkanten aus Kunststoff verdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Eiche-Dekor löst der Freiformtisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Weißaluminium rundet das Tischdesign ab. Ein fester, standsicherer Stand – kein Problem für das pulverbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuß-Form mit Regulierungsschrauben. Über einen einstufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich bewegt sich zwischen 715 und 1182 mm. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie unterstützen demnach eine bewegungsreiche, gesunde Körperhaltung und steigern Ihre Produktivität merklich. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne sich zu stoßen, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000/800 x H 715-1182 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 713,29*
€ 821,52*
Frei Haus
ab € 860,84*
€ 978,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,52*
€ 977,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,60*
€ 959,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,64*
€ 926,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,23*
€ 896,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,29*
€ 848,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.