Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch AERO FLEX, elektr. höhenverstellbar, 90° Winkel wechselseitig, B 2000 mm, Eiche/weißalu + Memorypanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114542
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Auf der Suche nach Verstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieser Winkelschreibtisch AERO FLEX in den Abmessungen 2000/2400 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Eiche-Dekor weckt eine belebende, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Die Geräuschentwicklung der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Tischplatte:

  • beidseitig beschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor

Tischgestell:

  • Oberfläche: Weißaluminium RAL 9006
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • 2 Motoren mit 30 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000/2400 x T 800 x H 620-1280 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, eckschreibtisch eiche, computer schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.090,99*
€ 1.251,95*
Frei Haus
ab € 1.431,27*
€ 1.631,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,95*
€ 1.489,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,43*
€ 1.485,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,72*
€ 1.418,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,13*
€ 1.369,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,99*
€ 1.298,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.