Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch STANDARD, elektrisch höhenverstellbar, B 1600 mm, Eiche/weißaluminium + OrgaWork Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114545
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     114545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch STANDARD, der elektrisch höhenverstellbar ist und sowohl Funktionalität als auch eine attraktive Optik und ein ideales Preis-/Leistungsverhältnis in Perfektion miteinander kombiniert. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich vergrössern! Hinter der tadellosen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Eiche-Dekor löst der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein robustes C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium nimmt die Tischplatte auf und vervollständigt in Weissaluminium das Erscheinungsbild. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine 1-stufige elektrische Höhenverstellung innerhalb von 725 bis 1185 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des öfteren Etappen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper ndash, vor allem der Rückenpartie ndash, eine grosse Wertschätzung. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine Unterbauschublade OrgaWork, die voll ausziehbar ist und per Soft-Close-Einzug schliesst.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl und Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenverstellbar
  • 1 Motor mit 29 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 725-1185 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHäFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: Unterbauschublade OrgaWork mit Vollauszug und Soft-Close-Einzugsdämpfung

OrgaWork Unterbauschublade:

  • Drehbare Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
  • Vollauszug mit Soft-Close-Einzugsdämpfung
  • Pflegeleichte kratzbeständige Oberflächen
  • Abgerundete Ecken
  • Gummiartiger Innenboden, rutschhemmend und geräuschdämmend
  • Diebstahlsichere Montage, abschliessbar, erweiterbar
  • Passt unter jede Tischplatte durch ein innovatives Befestigungssystem
  • Distanzset: Leisten, Hülsen (je 53 mm Höhe) und passende Schrauben
  • Farbe: weiss
  • Material: Kunststoff
  • Aussenmasse Schubladeneinheit: B 430 x T 410 H 70 mm
  • Innenmasse Schublade: B 305 x T 345 H 40 mm
  • Prämiertes Design: Reddot Winner 2020
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 573,28*
€ 669,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 588,39*
€ 688,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,04*
€ 818,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,05*
€ 805,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,10*
€ 746,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,39*
€ 700,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.