Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIVE UP 2, elektrisch höhenverstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuß, B 1800 mm, Eiche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114651
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Wie wäre es mit einem B 1800 x T 800/1000 mm großen Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff versehen ist, setzen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht unterschätzen. Die Farbvariante in Eiche-Dekor weckt eine belebende, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Durch ein Gestell in Schwarz setzen Sie einen tollen Abschluss. Auf seinem robusten T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und standfest. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine 2-stufige elektrische Höhenverstellung innerhalb von 630 bis 1239 mm. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Die Höhenverstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, womit Sie Ihre Tischnachbarn auch bei häufigem Positionswechsel nicht stören. Da sich die stabilisierende Traverse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1239 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000/800 x H 630-1239 mm
  • Montage inklusive
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Norm: DIN EN 527-1:2011,DIN EN ISO 3745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 776,50*
€ 890,06*
Frei Haus
ab € 938,73*
€ 1.066,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,06*
€ 1.059,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,15*
€ 1.046,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,16*
€ 1.006,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,99*
€ 973,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,50*
€ 924,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.