Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden Toronto, für Aktenregal B 750 x T 400 mm, 5 Stck., bis 5 kg, Graphit/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114693
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4285-569 GRAPHIT/WEIß
EAN/GTIN:
     4005949428515
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden

Die Fachböden aus dem Büromöbelprogramm Toronto ergänzen das Aktenregal der gleichnamigen Serie. Sie erhalten 5 Stück, sodass Sie zusätzliche Ebenen schaffen können, um Ordner und wichtige Dokumente zu verstauen. Die Böden sind jeweils mit bis zu 5 kg belastbar und durch die Melaminharzbeschichtung äusserst langlebig. Die Fachböden sind ebenso wie das Regal in einem Dekor aus Graphit und Weiss.

Wichtige Details:

  • Geeignet für den Einsatz in das Aktenregal Toronto mit einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 400 mm
  • Tragfähigkeit: je Boden bis zu 5 kg
  • Melaminharzbeschichtung
  • Farbe: Dekor Graphit / Weiss
  • VE: 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, germania-werk aktenschrank, aktenschrank, fachboden 400mm tiefe, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 129,23*
€ 164,13*
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 195,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.