Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Theke Faro, 4-Elemente, 90° Winkel, mit Beratungsplatz, melaminharzbeschichtet, ABS-Kanten, B 3670 x T 1970 x 1120 mm, anthrazit/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114839
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044917435322
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch

Die L-Theke mit Beratungsplatz überzeugt durch ihre solide Holz-Stahlkonstruktion, die eine langanhaltende Haltbarkeit und Stabilität gewährleistet. Die Holz- und Arbeitsplatten sind mit einer hochwertigen Melaminharzbeschichtung versehen, die ihnen eine glatte, robuste und strapazierfähige Oberfläche verleiht. Zusätzlich sind die Kanten der Tischplatten, der Ablageplatte und der Seitenplatten mit stossfesten ABS-Kanten verstärkt, um Verschleiss und Beschädigungen effektiv vorzubeugen. Die Arbeitsplatte der Theke ist mit praktischen Kabelführungsdurchlässen ausgestattet, wodurch Kabel ordentlich und unauffällig verlegt werden können, um eine aufgeräumte Arbeitsumgebung zu schaffen.

Das stabile und pulverbeschichtete Stahlgestell der Theke verleiht ihr nicht nur eine moderne Optik, sondern bietet auch zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Abnutzung. Die Stahlblech-Front ist in den Farben Weiss und Anthrazit erhältlich und verleiht der Theke ein ansprechendes Erscheinungsbild. Abgerundet wird das Design durch Zierstreifen in Edelstahloptik, die der Theke eine elegante Note verleihen.

Wichtige Details:

  • Bestehend aus einem Rundelement im 90 Grad Winkel, zwei Theken-Elementen mit Seitenplatten und einem Thekentisch
  • Tischplatten serienmässig mit Kabeldurchlass
  • Material Arbeitsplatte: E1-Gütespan, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Oberfläche: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Arbeitsplatte: weiss
  • Arbeitsplattentiefe: 800 mm
  • Stärke Tischplatte: 19 mm
  • Stärke Seiten- und Ablageplatte: 19 mm
  • Material Gestell: pulverbeschichteter Stahl
  • Farbe Gestell: weiss
  • Masse: B 3670 x T 1970 x 1120 mm
  • Front: pulverbeschichtetes Stahlblech mit Zierstreifen in Edelstahloptik 20 mm hoch
  • Front wahlweise in Weiss oder Anthrazit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.481,74*
€ 1.653,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.486,91*
€ 1.743,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.948,52*
€ 2.138,22*
Frei Haus
ab € 2.375,61*
€ 2.569,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,22*
€ 2.544,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,48*
€ 2.520,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,29*
€ 2.417,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.986,46*
€ 2.363,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,52*
€ 2.318,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 198,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 172,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 127,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.