Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen Hebefix HF 2-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120038
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     81.11.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Diese praktischen Helfer dürfen in keinem Betrieb fehlen! Das Konzept der GRUSE Hebefix ist einfach: in ergonomischer Arbeitshöhe ganz leicht bearbeiten, verpacken, reparieren und montieren. Durch ihre Funktionalität und Vielseitigkeit ergänzen Scherenhubwagen jeden Arbeitsplatz im Industrie- und Handelsgewerbe und werden so zu unersetzlichen Helfern. Hebefix HF 2 eignen sich für den schweren und robusten Einsatz im Betrieb (für maximale Traglasten von 500 - 1000 kg). Zum Transport oder Bearbeiten langer Bauteile kann die Deichsel abgenommen werden.

  • verstärkter Oberrahmen unterhalb der Tischplatte
  • verzinkte Tischplatte
  • klappbare Schiebebügel
  • Lenkräder sind mit Feststeller versehen
  • die Tischplattform wird mittels Fusspumpe auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht
  • Bauhöhe: 460 mm
  • Nutzhub: 610 mm
  • Endhöhe: 1070 mm
  • Tischplatte: 1190 x 740 mm
  • Rad-ø: 200 mm


Alle Hubtische entsprechen in ihrer Bauweise der DIN EN 1570!

Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen gruse, hub plattformwagen, 120038, 120038-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubwagen, Scherenhubtisch, Hubgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.694,71*
€ 2.875,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.737,37*
€ 2.914,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.896,69*
€ 3.098,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.315,51*
€ 3.503,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.098,07*
€ 3.686,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.064,02*
€ 3.646,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,67*
€ 3.531,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,25*
€ 3.477,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.896,69*
€ 3.447,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.