Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Kufen-Palette, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120128
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     153766
EAN/GTIN:
     4250510815182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
120128
120128-SW81
Holzpalette
Lagerpalette

für Lasten bis 500 kg im Hochregal
kosteneffektiv
wartungsfrei
ausgezeichnetes Gewicht-Traglast-Verhältnis
homogen einteilig gefertigtes Design
durch das offene Konstruktionsprinzip kann die Palette einfach und schnell gereinigt werden, ohne Einschluss von Wasser und Schmutz
einfach und sicher in der Handhabung
unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
umweltfreundliches Produkt aus 100% Recyclingkunststoff (Material: PO), vollständig recycelbar
temperaturbeständig von -10-° bis +70-°C
Oberdeck durchbrochen
Aussenmass: L 1200 x B 800 x H 145 mm
Unterbau: 3 Kufen
4 Wege-Zugang
Antirutschkante: 7 mm hoch
Traglast: max. 4000 kg (statisch), 1000 kg (dynamisch), 500 kg (im Hochregal)
Eigengewicht: 11,5 kg/Stück
Farbe: Schwarz
VE = 5 Stück

Weitere Suchbegriffe: Palette, Paletten, Einwegpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 196,00*
€ 243,38*
Frei Haus
ab € 237,79*
€ 293,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,38*
€ 289,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,71*
€ 286,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,48*
€ 268,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 221,04*
€ 263,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,00*
€ 233,24
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 39,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.