Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sander EN ISO 20345 - S 2, Gr. 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121085
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74994136 00 SCHWARZ/ROT
EAN/GTIN:
     4030839187241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Hoher Schuh aus Mikrofaser/Cordura. Atmungsaktives Textilfutter. Geschlossene, gepolsterte Lasche. Kunststoff-Sicherheitskappe. Ganzflächige Einlegesohle ESD, TPU/PU-Laufsohle. Metall- und lederfreie Ausstattung.
Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
Der perfekte Schutz für Ihre Füsse.
Besonders hohe Qualität, beste Ausstattung, Beständigkeit, spürbarer Komfort und moderne Sicherheitstechnologie zu absolut vernünftigen Preisen. Das sind die eindeutigen Merkmale der hier angebotenen Sicherheitsschuhe.

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, 121085, 121085-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,56*
€ 127,73*
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 144,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,73*
€ 152,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,64*
€ 150,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,81*
€ 141,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,72*
€ 134,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,56*
€ 118,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.